Tavă de instrumente pentru scara cu trepte

Cod articol.: 19271
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Tip produs Accesorii pentru scări

Identificare și clasificare

Cod articol 19271
EAN / GTIN 4031405192713
Număr producător 019271
L-Număr L90110 425
Producător/responsabil MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Descriere:

  • Potrivit pentru scări cu două fețe și scări din lemn
  • Fabricat din material PVC robust
  • Pentru depozitarea convenabilă a pieselor mici, a uneltelor etc. În timpul lucrului pe scară
  • Capacitate de încărcare: 10 kg

Caracteristică:

  • Lăţime: 290 mm
  • Lungime: 570 mm
  • Utilizarea conductorului (din EN 131): Profesional
  • Material: Plastic
  • Viteză max. Capacitate de încărcare: 10 kg
  • Instalare necesară: A se monta fără unelte