Værktøjsbakke til trinbræt med trin

Art.-nr.: 19271
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Wykonanie stopnia Szczeble
Możliwość chodzenia z obu stron
Norma DIN EN 131
Nośność 10 kg
Rodzaj produktu Drabina specjalna

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 19271
EAN/GTIN 4031405192713
Producentnummer 019271
L-nummer L90110 425
Producent/ansvarlig person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Betegnelse

Descripción:

  • Adecuado para escaleras de acero de doble cara y escaleras de acero de madera
  • Hecho de material de PVC robusto
  • Para el almacenamiento conveniente de piezas pequeñas, herramientas, etc. mientras se trabaja en la escalera
  • Capacidad de carga: 10 kg

Característica:

  • Anchura: 290 mm
  • Longitud: 570 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Plástico
  • Máx. Capacidad de carga: 10 kg
  • Instalación requerida: Para ser montado sin herramientas