• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Dispositivo digitale per la misurazione e la marcatura delle altezze, 0-40 ", Digimatic, collegamento a pulsanti, doppia colonna

Codice art.: 192-673-10
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
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Metrologia digital
Tipo di prodotto Truschino per il controllo di altezze e tracciature

Identificazione e classificazione

Codice articolo 192-673-10
EAN / GTIN 4946368583457
Codice del produttore 192-673-10
Numero-L L40010 9899
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Il misuratore di altezza Digimatic offre i seguenti vantaggi: Tracciatore con punta in metallo duro Design a colonna per un'elevata precisione di misurazione Pulsanti di commutazione bidirezionali possono essere utilizzati opzionalmente

Proprietà:

  • +/- Commutazione: Sì
  • ABS/INC (INC ZERO): Sì
  • Allarme di bassa tensione: Sì
  • Visualizzazione: LCD, altezza cifre: 11 mm
  • Durata batteria: circa 3500 ore
  • DATA (uscita con cavo) / , HOLD (valore visualizzato): Sì
  • Digitale/analogico: Digitale
  • Alimentazione: 1 x batteria SR-44
  • Valore limite dell’, Errore di misura , E MPE: +/-0,0025”/+/-0,06 mm
  • Valore limite dell’, Errore di misura J MPE: +/-0,06 mm/0,0025”
  • Dimensioni: 1,49 X 0,3 X 0,48 M
  • Max. Velocità di reazione: 500 mm/s
  • Campo di misura: 0 - 40
  • Commutabile tra metrico e pollice: Sì
  • Modello: HDM-40”AX
  • ON/OFF: Sì
  • Preimpostazione (2 valori): Sì
  • pulsante di segnalazione: Sì
  • Pulsante di segnalazione Compensazione della punta: Sì
  • Risoluzione: 0,0005/0,0002” o 0,01/0,005 mm
  • Pollici/Metriche: Pollici/Metriche

Download & documenti

Prodotti correlati