Digitaal meet- en markeerapparaat voor hoogte, 0-40 ", Digimatic, drukknopaansluiting, dubbele kolom

Artikelnummer: 192-673-10
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Meettechniek digital
Producttype Hoogtemeet- en afschrijfapparaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 192-673-10
EAN/GTIN 4946368583457
Nummer fabrikant 192-673-10
L-nummer L40010 9899
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Het Digimatic hoogtemeetapparaat biedt u de volgende voordelen: Kraspen met hardmetalen punt Zuilontwerp voor hoge meetnauwkeurigheid Optioneel kunnen bidirectionele schakelknoppen worden gebruikt

Kenmerk:

  • +/- Omschakeling: Ja
  • ABS/INC (INC NUL): Ja
  • Laagspanningsalarm: Ja
  • Weergave: LCD, hoogte cijfers: 11 mm
  • Batterijlevensduur: ca. 3500 uur
  • DATA (uitvoer met kabel) / , HOLD (weergegeven waarde): Ja
  • Digitaal/analoog: Digitaal
  • Energievoorziening: 1x batterij SR-44
  • -grenswaarde Meetafwijking , E MPE: +/-0,0025”/+/-0,06 mm
  • Grenswaarde van de , Meetafwijking J MPE: +/-0,06 mm/0,0025”
  • Afmetingen: 1,49 X 0,3 X 0,48 M
  • Max. Reactie-, snelheid: 500 mm/s
  • Meetbereik: 0 - 40
  • Metrisch/inch omschakelbaar: Ja
  • Model: HDM-40”AX
  • ON/OFF: Ja
  • Voorinstelling (2 waarden): Ja
  • signaalknop: Ja
  • Signaalknop puntcompensatie: Ja
  • Numerieke resolutie: 0,0005/0,0002” of 0,01/0,005 mm
  • Inch/Metrisch: Inch/Metrisch

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan