Appareil de mesure et de marquage numérique de la hauteur, 0-40 ", Digimatic, connexion par bouton, double colonne

Réf.: 192-673-10
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
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Métrologie digital
Type de produit Trusquin vertical

Identification et classification

Référence article 192-673-10
EAN / GTIN 4946368583457
Réf. fabricant 192-673-10
Article hors catalogue L40010 9899
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

L'appareil de mesure de hauteur Digimatic vous offre les avantages suivants: Traceur à pointe en carbure Conception de pilier pour une précision de mesure élevée Des boutons de commutation bidirectionnels peuvent être utilisés en option

Caractéristique(s):

  • Commutation +/-: Oui
  • ABS/INC (INC ZÉRO): Oui
  • Alarme basse tension: Oui
  • Affichage: LCD, hauteur des chiffres: 11 mm
  • Durée de vie des piles: env. 3500 heures
  • DATA (sortie avec câble) / , HOLD (valeur affichée): Oui
  • Numérique/analogique: Numérique
  • Alimentation électrique: 1x pile SR-44
  • Valeur limite de l’écart de mesure , , EMPE: +/-0,0025”/+/-0,06 mm
  • Valeur limite de l’écart de mesure J MPE: +/-0,06 mm/0,0025”
  • Taille / dimension: 1,49 X 0,3 X 0,48 M
  • Puissance max. Vitesse de réaction: 500 mm/s
  • Plage de mesure: 0 - 40
  • Métrique/pouce commutable: Oui
  • Modèle: HDM-40« AX
  • ON/OFF: Oui
  • Préréglage (2 valeurs): Oui
  • bouton de signalisation: Oui
  • Bouton-poussoir de signalisation Compensation de pointe: Oui
  • Incrément numérique: 0,0005/0,0002” ou 0,01/0,005 mm
  • Pouce/métrique: Pouce/métrique

Téléchargements et documents

Produits adaptés
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
Connectez-vous