• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Dispositivo di misurazione e tracciatura dell'altezza, display digitale, 0-12

Codice art.: 192-150
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 192-150
EAN / GTIN 4946368049151
Codice del produttore 192-150
Numero-L L40010 14268
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Il misuratore di altezza con comparatore offre i seguenti vantaggi: Lettura semplice e affidabile con doppio contatore e volantino del comparatore per un comodo utilizzo.

Proprietà:

  • Vecchio numero di articolo: 192-116
  • Digitale/analogico: Analogico
  • Valore limite dell’, Errore di misura , E MPE: +/-0,0015”/+/-0,03 mm
  • Valore limite dell’, Errore di misura J MPE: +/-0,04 mm/0,0015”
  • Campo di misura: 0 - 12
  • Risoluzione: 0,001”
  • Risoluzione: 0,01 mm/0,001”
  • Pollici/Metriche: pollici

Fornitura:

Incluso puntale in metallo duro, portapuntale e copertura