Dispositivo de medición y trazado de alturas, pantalla digital, 0-12 ″

Número de artículo: 192-150
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 192-150
EAN / GTIN 4946368049151
Número del fabricante 192-150
Número L L40010 14268
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

El dispositivo de medición de altura con indicador de cuadrante le ofrece las siguientes ventajas: Lectura simple y confiable con contador doble y volante indicador de cuadrante para una operación conveniente.

Característica:

  • Número de artículo antiguo: 192-116
  • Digital/analógico: Analog (Analógico)
  • Límite de la desviación de medición , , E MPE: +/-0,0015”/+/-0,03 mm
  • Valor límite de la desviación de medición J MPE: +/-0,04 mm/0,0015”
  • Rango de medición.: 0 - 12
  • Valor de división de la escala: 0,001″
  • Incremento numérico: 0,01 mm/0,001”
  • Pulgada/Métrica: pulg.

Volumen de suministro:

Incluye trazador con punta de carburo, soporte para trazador y cubierta.