Coloană verticală cu ceas comparator, contor digital, 0-12″

Cod articol.: 192-150
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 192-150
EAN / GTIN 4946368049151
Număr producător 192-150
L-Număr L40010 14268
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Coloană verticală cu ceas comparator cu afişaj digital. Citire simplă și fără erori cu contor și comparator. Mâner rotativ pentru o operare comodă. Ac de trasat cu vârf de carbură.

Caracteristică:

  • Numărul vechi al articolului: 192-116
  • Digital/analogic: Analogic
  • Valoarea limită a abaterii de măsurare , , E MPE: +/-0,0015”/+/-0,03 mm
  • Valoarea limită a abaterii de măsurare J MPE: +/-0,04 mm/0,0015”
  • Domeniu de măsurare: 0 - 12
  • Valoarea diviziunii de gradaţie: 0,001”
  • Increment: 0,01 mm/0,001”
  • Inch/Metric: Inch

Livrare:

Include ac de trasat cu vârf din metal dur, suport pentru ac de trasat și capac