Descrizione:
Lamiera d'acciaio, resistente alla corrosione e con verniciatura a polvere antigraffio, blu GEDORE
Dimensioni: A 985 x L 1100 x P 550 mm
Piastra in compensato di faggio multistrato con uno spessore di 30 mm, superfici protette ulteriormente con olio di lino
Grande vano portaoggetti con ripiano e porta
Con pannello posteriore, perforazione quadra 10 x 38 mm, abbassabile, estraibile con 2 molle a gas
Sicurezza grazie alla protezione per la gambe
Chiusura centralizzata con serratura a cilindro
Ampi cassetti (L 480 x P 400 mm) ad estrazione totale, rimovibili
Fermo di sicurezza per ogni cassetto, uso con una sola mano
Portata per cassetto 40 kg, cassetto inferiore 60 kg
Carrello ad alte prestazioni GEDORE, portata massima 700 kg, in uso mobile 500 kg
La costruzione trapezoidale degli assi GEDORE consente anche con carico massimo: scorrevolezza, maneggevolezza e tenuta della direzione
Colori ed esecuzioni speciali su richiesta
Proprietà:
- Dimensioni (L x L x H): 990 mm x 625 mm x 1.100 mm
- Numero di ruote: 4
- Numero di divisori longitudinali: 3
- Numero di divisori trasversali: 2
- Numero di cassetti: 9
- Altezza di lavoro: 985
- Dimensione del piano di lavoro [metrico]: 1100 x 550 x 30 mm
- Spessore del piano di lavoro [mm]: 30 mm
- Design: Banco da lavoro mobile con 9 cassetti
- Diametro ruote fisse [2x): 200
- Capacità di carico dinamico [kg]: 750 kg
- Colore: GEDORE blu, RAL 5017
- Larghezza totale [mm]: 625 mm
- Altezza totale [mm]: 990 mm
- Lunghezza totale [mm]: 1.100 mm
- Diametro ruote con freno (2x): 125
- Materiale: Lamiera d'acciaio
- Superficie: verniciato a polvere
- Tipo di cassetto:
- 8x tipo 1, alt. = 67 mm
- 1x tipo 2, alt. = 137 mm
- Portata statica [kg]: 1000 kg
- Portata per cassetto [kg]: 40 kg
- Portata del cassetto pesante [kg]: 60 kg
- Isolato a 1000 V: no
- bloccabile: sì
- Numero di armadi: sì
- Numero di ripiani: sì
- Arresto di estrazione individuale: no
- Registrazione REACH disponibile: no
- Certificato VDE: no