Piastra di contorno PolyMILL P2526 V

Codice art.: 180815
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
Codice articolo 180815
EAN / GTIN 04255911744345
Codice del produttore 180815
Numero-L L10250 9
Produttore/persona responsabile mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Descrizione

Descrizione:

Forma dell’intaglio DIN EN ISO148-1 V, raggio R [mm] 0,25, alfa 45°, diametro di taglio D [mm] 26, tipo PolyMILL P2526, L P1 [mm] 2,1, L P2 [mm] 1,7, numero di taglienti 6, PolyMILL dimensione P25, angolo di spoglia 6°, rivestimento Tinamatic, substrato FKN, campo di impiego universale ≤54HRC