Plaque profilée PolyMILL P2526 V

Réf.: 180815
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 180815
EAN / GTIN 04255911744345
Réf. fabricant 180815
Article hors catalogue L10250 9
Fabricant/personne responsable mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Description

Description:

Forme de l’entaille DIN EN ISO148-1 V, rayon R [mm] 0,25, alpha 45°, diamètre de coupe D [mm] 26, type PolyMILL P2526, L P1 [mm] 2,1, L P2 [mm] 1,7, nombre de tranchants 6, taille PolyMILL P25, angle de coupe 6°, revêtement Tinamatic, substrat FKN, domaine d’application universel ≤54HRC