Konturová deska PolyMILL P2526 V

Artiklové číslo: 180815
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 180815
EAN / GTIN 04255911744345
Číslo výrobce 180815
L-číslo L10250 9
Výrobce/odpovědná osoba mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Popis

Popis:

Tvar zářezu DIN EN ISO148-1 V, poloměr R [mm] 0,25, alfa 45°, průměr břitu D [mm] 26, typ PolyMILL P2526, L P1 [mm] 2,1, L P2 [mm] 1,7, počet řezných hran 6, velikost PolyMILL P25, úhel tříbení 6°, povlak Tinamatic, substrát FKN, oblast použití univerzální ≤54HRC