• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

1/4″ Portabit con impugnatura L.190mm

Codice art.: 18073026
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Portabit

Identificazione e classificazione

Codice articolo 18073026
EAN / GTIN 4018754278138
Codice del produttore 18073026
Numero-L L60010 6066
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

Caratteristiche:
  • per bussole per cacciaviti con esagono esterno da 1/4″.
  • Presa esagonale con molla di compressione anulare
  • con impugnatura a 3 componenti
  • DIN 3126 / ISO 1173 Forma C 6.3

Proprietà:

  • Esagono incassato [pollici]: 1/4 ″
  • L1: 75 mm
  • L2: 190 mm
  • Lunghezza mm (L): 190 mm
  • Peso: 119 g