• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/4″ Bit-Halter m.Griff L.190mm

Artikel-Nr.: 18073026
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
Produktart Bithalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 18073026
EAN / GTIN 4018754278138
Herstellernummer 18073026
L-Nummer L60010 6066
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

Eigenschaften:
  • für Bit-Schraubendrehereinsätze mit Außensechskant 1/4″
  • Innensechskant mit Ringdruckfeder
  • mit 3-Komponenten-Griff
  • DIN 3126 / ISO 1173 Form C 6,3

Merkmal:

  • Innensechskant [zoll]: 1/4 ″
  • L1: 75 mm
  • L2: 190 mm
  • Länge mm (L): 190 mm
  • Gewicht: 119 g