6,3 mm (1/4″) Bit-Halter m.Griff L.190 mm

Réf.: 18073026
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
Type de produit Porte-embouts

Numéros d’identification et classifications

Référence article 18073026
EAN / GTIN 4018754278138
Réf. fabricant 18073026
Article hors catalogue L60010 6066

Description

Description:

  • Pour embouts de tournevis hexagonaux externes 1/4″
  • DIN 3126/ISO 1173 FORME C 6,3
  • Poignée en plastique résistant aux chocs
  • Clé Allen avec ressort de pression annulaire
  • Les embouts sont faciles à brancher, s'enclenchent solidement en place et se retirent facilement

Caractéristique(s):

  • Hexagone interne [pouce]: 1/4 ″
  • L1: 75 mm
  • L2: 190 mm
  • Longueur mm (L): 190 mm
  • Poids: 119 g