• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Pantaloni da lavoro uvex Cut nero 25

Codice art.: 1786539
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Taglia DE 25

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1786539
EAN / GTIN 4049358646757
Codice del produttore 1786539
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Descrizione:

La fibra ottica non è solo buona per Internet veloce. Nella collezione uvex Cut, la fibra resistente al taglio garantisce la massima protezione contro bordi affilati, vetro e lame. All'interno, l'abbigliamento è rivestito di filato di bambù e piacevolmente morbido. Pertanto, questa collezione è robusta e confortevole allo stesso tempo, anche dopo diverse pulizie industriali. Il tessuto in maglia resistente al taglio protegge da lesioni meccaniche superficiali e raggiunge il livello di prestazioni D in conformità alla norma EN 388:2019, testata in conformità alla norma ISO 13977:1999.