• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

Pantalon de travail uvex Cut noir 25

Réf.: 1786539
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
Taille de confection DE 25

Identification et classification

Référence article 1786539
EAN / GTIN 4049358646757
Réf. fabricant 1786539
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

La fibre n'est pas seulement bonne pour l'Internet rapide. Dans la collection uvex Cut, la fibre résistant aux coupures assure une protection maximale contre les arêtes vives, le verre et les lames. A l'intérieur, les vêtements sont doublés de fil de bambou et agréablement doux. Ainsi, cette collection est robuste et confortable à la fois, même après plusieurs nettoyages industriels. Le tissu tricoté résistant aux coupures protège contre les blessures mécaniques superficielles et atteint le niveau de performance d selon la norme en 388:2019, testée selon la norme ISO 13977:1999.