Munkanadrág uvex Cut fekete 25

Cikkszám: 1786539
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
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
Konfekcióméret DE 25

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 1786539
EAN / GTIN 4049358646757
Gyártó száma 1786539
Gyártó Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Leírás

Leírás:

A rost nem csak a gyors internetnek jó. A uvex Cut kollekcióban a vágásbiztos szál maximális védelmet biztosít az éles élek, az üveg és a pengék ellen. Belül a ruha bambuszfonallal bélelt és kellemesen puha. Így ez a kollekció egyszerre robusztus és kényelmes, még több ipari tisztítás után is. A vágásbiztos kötött anyag védelmet nyújt a felületi mechanikai sérülések ellen, és eléri a D teljesítményszintet az EN 388:2019 szerint, az ISO 13977:1999 szerint tesztelve.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás
Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz