Contenitore inclinato anteriormente

Codice art.: 1784
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Colore grigio
Altezza 200 mm
Larghezza 210 mm
Profondità 350 mm
Materiale Polietilene (PE); Polipropilene (PP)
Portata 10,5
Tipo di prodotto Vaschetta a bocca di lupo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1784
EAN / GTIN 4017976017846
Codice del produttore 1784
Numero-L L90080 1068
Produttore/persona responsabile Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descrizione

Esecuzione:

attrezzature

Descrizione:

In plastica di alta qualità e resistente agli urti, principalmente polietilene (PE) e polipropilene (PP). Questi materiali sono resistenti a tutti i comuni alcali e acidi, sono inodori e insapori, totalmente innocui dal punto di vista fisiologico e rimangono dimensionalmente stabili e resistenti a temperature comprese tra - 40° e +100°. Colore grigio.

Proprietà:

  • Portata totale (kg): 10.5
  • Lunghezza totale (mm): 350/300
  • Larghezza totale (mm): 210
  • Altezza totale (mm): 200