Bac de mise à disposition de pièces

Réf.: 1784
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Couleur gris
Hauteur 200 mm
Largeur 210 mm
Profondeur 350 mm
Matériau Polypropylène (PP); Polyéthylène (PE)
Charge admissible max. 10,5
Type de produit bac de rangement ouvert

Identification et classification

Référence article 1784
EAN / GTIN 4017976017846
Réf. fabricant 1784
Article hors catalogue L90080 1068
Fabricant/personne responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Description

Exécution:

accessoires

Description:

En plastique robuste et lisse facilitant le nettoyage.

Caractéristique(s):

  • Charge totale (kg): 10.5
  • Longueur totale (mm): 350/300
  • Largeur totale (mm): 210
  • Hauteur totale (mm): 200