Nyitott előlapú tárolóedény

Cikkszám: 1784
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ismeretlen
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Nyitott tárolódoboz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 1784
EAN / GTIN 4017976017846
Gyártó száma 1784
L-szám L90080 1068
Gyártó/felelős személy Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Leírás

Kivitel:

Tartozékok

Leírás:

Kiváló minőségű, ütésálló műanyagból, elsősorban polietilénből (PE) és polipropilénből (PP) készült. Ezek az anyagok ellenállnak minden szokásos lúgnak és savnak, szagtalanok és íztelenek, élettanilag teljesen ártalmatlanok, és - 40° és + 100° közötti hőmérsékleten is méret- és anyagstabilak maradnak. Szürke színű.

Jellemző:

Teljes teherbírás (kg): 10.5
Teljes hossz (mm): 350/300
Teljes szélesség (mm): 210
Teljes magasság (mm): 200