Coș de depozitare cu front deschis

Cod articol.: 1784
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Culoarea gri
Înălţime 200 mm
Lăţime 210 mm
Adâncime 350 mm
Material Polietilenă (PE); Polipropilenă (PP)
Capacitate portantă max. 10,5
Tip produs Cutie deschisă de depozitare

Identificare și clasificare

Cod articol 1784
EAN / GTIN 4017976017846
Număr producător 1784
L-Număr L90080 1068
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

Accesorii

Descriere:

Fabricat din plastic de înaltă calitate, rezistent la impact, în principal polietilenă (PE) și polipropilenă (PP). Aceste materiale sunt rezistente la toate alcalii și acizii obișnuiți, inodor și insipid, complet inofensive din punct de vedere fiziologic și rămân stabile din punct de vedere dimensional și material la temperaturi cuprinse între - 40° și + 100°. Culoare gri.

Caracteristică:

  • Capacitate totală de încărcare (kg): 10,5
  • Lungime totală (mm): 350/300
  • Lățimea totală (mm): 210
  • Înălțime totală (mm): 200