Descrizione:
Il dado per rivetti ciechi G-Sealed è dotato di un ulteriore pre-rivestimento e offre quindi una resistenza eccezionale. G-Sealed è un pre-rivestimento non reattivo che viene applicato per creare una tenuta sotto la testa dei dadi per rivetti ciechi, dei perni per rivetti ciechi e dei rivetti ciechi. G-Sealed può essere utilizzato in molte applicazioni, ma è particolarmente adatto all’industria automobilistica grazie alla sua eccellente resistenza termica e chimica. Il rivestimento non è reattivo e non indurisce, inoltre è asciutto, elastico e antiscivolo. Il connettore garantisce una tenuta immediata subito dopo l’installazione. I dadi per rivetti ciechi G-Sealed hanno una buona resistenza termica e chimica e possono essere utilizzati per materiali metallici e non metallici. Un altro vantaggio del connettore è che non necessita di etichettatura e quindi non è pericoloso o dannoso per l’ambiente.
Proprietà:
- Diametro dell’albero: 9 mm
- Inserto filettato: 6
- Lunghezza della filettatura: 9 mm