• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

G-Sealed Blindnietmutter Stahl Flachrundkopf M6 x 9 x 21,5, 100 Stück

Artikel-Nr.: 1758509
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1758509
EAN / GTIN 4007081119306
Herstellernummer 1758509
L-Nummer L70291 102544
Hersteller/verantwortliche Person SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die G-Sealed Blindnietmutter verfügt über eine extra Vorbeschichtung und bietet dadurch eine hervorragende Beständigkeit. G-Sealed ist eine nicht reaktive Vorbeschichtung, die angewendet wird, um eine Unterkopfdichtung für Blindnietmuttern, Blindnietmutternschrauben und Blindnieten zu schaffen. G-Sealed kann in vielen Anwendungsbereichen eingesetzt werden, eignet sich aber aufgrund seiner hervorragenden thermischen und chemischen Beständigkeit besonders für die Automobilindustrie. Die Beschichtung ist nicht-reaktiv, wie auch nicht-aushärtend und zudem trocken, elastisch, wie auch grifffest. Der Verbinder sorgt für ein sofortiges (Ab-)Dichten direkt nach der Montage. G-Sealed Blindnietmuttern verfügen über eine gute thermische und chemische Beständigkeit und sind sowohl für metallische, wie auch nicht-metallische Werkstoffe anwendbar. Ein weiterer Vorteil des Verbinders ist, dass er kennzeichnungsfrei und somit nicht gefährlich oder umweltschädlich ist.

Merkmal:

  • Durchmesser des Schaftes: 9 mm
  • Gewindeeinsatz: 6
  • Gewindelänge: 9 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb