Tuerca remachable G-Sealed acero cabeza redonda plana M6 x 9 x 21,5, 100 unidades

Número de artículo: 1758509
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 1758509
EAN / GTIN 4007081119306
Número del fabricante 1758509
Número L L70291 102544
Fabricante/responsable SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descripción

Descripción:

La tuerca remachable G-Sealed tiene un recubrimiento previo adicional, por lo que ofrece una resistencia extraordinaria. G-Sealed es un revestimiento previo no reactivo que se aplica para crear un sellado bajo la cabeza de tuercas remachables, espárragos de tuercas remachables y remaches ciegos. G-Sealed puede utilizarse en muchas aplicaciones, pero es especialmente adecuado para la industria del automóvil por su excelente resistencia térmica y química. El revestimiento no es reactivo ni endurecedor y, además, es seco, elástico y antideslizante. El conector garantiza un sellado inmediato tras la instalación. Las tuercas remachables G-Sealed tienen una buena resistencia térmica y química y pueden utilizarse tanto para materiales metálicos como no metálicos. Otra ventaja del conector es que no requiere etiquetado y, por tanto, no es peligroso ni perjudicial para el medio ambiente.

Característica:

  • Diámetro del eje: 9 mm
  • Inserto roscado: 6
  • Longitud de rosca: 9 mm