STARCKE Disco abrasivo 732E, 150 mm, 4 fessure e foro centrale, grana 120

Codice art.: 175809
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 100 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 100 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tonalità cromatica, rosso Rosso marrone
Contenuto 1 pz.
Descrizione stampo es. tonda
Diametro 150 mm
Macchina di propulsione Smerigliatrice angolare
Attacco Chiusura a strappo
Diametro del foro 1 mm
Grado di finezza es. fine
Sostrato del materiale abrasivo Base fibrata
Numero di fori di aspirazione, Con aspirazione della polvere 4
Foro, Con aspirazione della polvere Senza foratura
Colore rosso
Contenuto unità al pezzo
Tipo di prodotto Foglio circolare con chiusura a strappo
Granulometria (maglia) 120 mesh
Per materiale legno
Gruppo di materiali Legno
Caratteristiche Con aspirazione della polvere

Identificazione e classificazione

Codice articolo 175809
EAN / GTIN 4002748758096
Codice del produttore 175809
Produttore/persona responsabile Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Descrizione

Descrizione:

Abrasivo specifico per legno duro e legno tenero con lunga durata.