STARCKE Csiszolókorong 732E, 150 mm, 4 nyílások és középső furat, szemcse 120

Cikkszám: 175809
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 100 Darab
  • Rendelési lépések: 100 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 1-2 hét
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
Színárnyalat, piros Barnás piros
Tartalom 1 db
Alak leírása kerek
Átmérő 150 mm
Hajtógép sarokcsiszoló
Befogó tépőzáras
Furat átmérő 1 mm
Finomsági fok finom
Csiszolóeszköz alapja Fíber alátét
Elszívó lyukak száma, porelszívással 4
Lyukasztás, porelszívással lyukasztás nélkül
Szín piros
Tartalom, egység darab
Termék fajtája tépőzáras csiszolótárcsa
Szemcseméret (háló) 120 mesh anyag
Alkalmas anyag fa
Anyagcsoport Fa
Tulajdonságok porelszívással

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 175809
EAN / GTIN 4002748758096
Gyártó száma 175809
Gyártó/felelős személy Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Leírás

Leírás:

Kemény- és puhafa csiszolóanyagok hosszú élettartammal, különösen keményfa és puhafa csiszoláshoz