STARCKE Schuurschijf 732E, 150 mm, 4 gleuven en middengat, korrel 120

Artikelnummer: 175809
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 100 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 100 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
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
Kleur, rood Bruinrood
Inhoud 1 st.
Beschrijving vorm rond
Diameter 150 mm
Aandrijfmachine haakse slijper
Opname klittenband
Diameter boring 1 mm
Fijnheidsgraad fijn
Schuurmiddeldrager Vezelondergrond
Aantal afzuiggaten, met stofafzuiging 4
Gatenpatroon, met stofafzuiging zonder gat
Kleur rood
Inhoud eenheid per stuk
Producttype klitschijf
Korrelgrootte (mesh) 120 mesh
Geschikt voor materiaal hout
Materiaalgroep Hout
Eigenschappen met stofafzuiging

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 175809
EAN/GTIN 4002748758096
Nummer fabrikant 175809
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Omschrijving

Omschrijving:

Schuurmiddel speciaal voor hard en zacht hout met lange standtijd