{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, červená | Hnědočervená | |
| Obsah | 1 ks | |
| Popis – formulář | kulatá | |
| Průměr | 150 mm | |
| Hnací stroj | Úhlová bruska | |
| Upínač | Suchý zip | |
| Průměr otvoru | 1 mm | |
| Stupeň jemnosti | jemný | |
| Podklad brusného materiálu | Fíbrový podklad | |
| Počet sacích otvorů, S odsáváním prachu | 4 | |
| Šablona pro otvory, S odsáváním prachu | Bez otvorů | |
| Barva | červená | |
| Obsah jednotka | ks | |
| Druh produktu | Kotouč se suchým zipem | |
| Velikost jádra (síťovina) | 120 mesh | |
| Vhodné pro materiál | dřevo | |
| Materiálová skupina | Dřevo | |
| Vlastnosti | S odsáváním prachu |
| Katalogové číslo | 175809 | |
| EAN / GTIN | 4002748758096 | |
| Číslo výrobce | 175809 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de |