STARCKE Disco abrasivo 732E, 150 mm, 4 fessure e foro centrale, grana 80

Codice art.: 175807
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 100 articoli
  • Ordinabili per multipli di: 100 articoli
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
Contenuto 1 pz.
Forma es. tonda
Diametro 150 mm
Macchina di propulsione Smerigliatrice angolare
Attacco Chiusura a strappo
Diametro del foro H 22,23 mm
Grado di finezza es. media
Sostrato del materiale abrasivo Base fibrata
Numero di fori di aspirazione, Con aspirazione della polvere 4
Foro, Con aspirazione della polvere Senza foratura
Contenuto unità al pezzo
Tipo di prodotto Foglio circolare con chiusura a strappo
Granulometria (maglia) 80 mesh
Gruppo di materiali Legno
Caratteristiche Con aspirazione della polvere

Identificazione e classificazione

Codice articolo 175807
EAN / GTIN 4002748758072
Codice del produttore 175807
Produttore/persona responsabile Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Descrizione

Descrizione:

Abrasivo specifico per legno duro e legno tenero con lunga durata.