STARCKE Disc de șlefuit 732E, 150 mm, 4 caneluri și orificiu central, granulaţie 80

Cod articol.: 175807
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 100 bucăți
  • Pași de comandă: 100 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cuprins 1 buc.
Formă rotund
Diametru 150 mm
Maşină acţionată Polizor unghiular
Suport Scai
Diametrul găurii H 22,23 mm
Grad de fineţe medie
Suport de material abraziv Suport din fibre
Număr de orificii de aspirare, Cu aspirare praf 4
Şablon de găurire, Cu aspirare praf Fără găurire
Conținut unitate bucată
Tip produs Disc de şlefuit cu scai
Dimensiunea boabelor (plasă) 80 mesh
Grupă de materiale Lemn
Caracteristici Cu aspirare praf

Identificare și clasificare

Cod articol 175807
EAN / GTIN 4002748758072
Număr producător 175807
Producător/responsabil Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Descriere

Descriere:

Abrazivi special pentru lemn de esență tare și moale cu durată de viață lungă