STARCKE Disco abrasivo 732E, 150 mm, 4 ranuras y agujero central, grano 80

Número de artículo: 175807
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 100 unidades
  • Pasos del pedido: 100 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Contenido
1 ud.
Forma
Forma redonda
Diámetro
150 mm
Máquina de accionamiento
Lijadora angular
Asiento
Sujeción de cierre por adherencia
Diámetro perforación H
22,23 mm
Grado de finura
medio/a
Soporte del abrasivo
Base de fibra
Número taladros de aspiración, Con aspiración de polvo
4
Disposición de los agujeros, Con aspiración de polvo
Sin perforación
Unidad contenido
unidad
Tipo de producto
Muela abrasiva con adherencia
Tamaño de grano (malla)
80 malla
Grupo de material
Madera
Características
Con aspiración de polvo

Identificación y clasificación

Número de artículo 175807
EAN / GTIN 4002748758072
Número del fabricante 175807
Fabricante/responsable Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Descripción

Descripción:

Abrasivo especial para madera dura y blanda con larga vida útil