{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Sommaire | 1 pc. | |
| Forme | forme ronde | |
| Diamètre | 150 mm | |
| Machine motrice | meuleuse d’angle | |
| porte-outils | fermeture auto-agrippante | |
| Diamètre alésage H | 22,23 mm | |
| Degré de finesse | type moyen | |
| Support | Support en fibres | |
| Nombre de trous d’aspiration, avec aspiration des poussières | 4 | |
| Perforations, avec aspiration des poussières | sans perforations | |
| Unité contenance | pièce | |
| Type de produit | disques abrasifs à fermeture auto-agrippante | |
| Granulométrie (mesh) | 80 mesh | |
| Groupe de matières | Bois | |
| Caractéristiques | avec aspiration des poussières |
| Référence article | 175807 | |
| EAN / GTIN | 4002748758072 | |
| Réf. fabricant | 175807 | |
| Fabricant/personne responsable | Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de |