STARCKE Disco abrasivo in tessuto non tessuto AIR GIANT, 225 mm, grana 220

Codice art.: 175458
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 25 articoli
  • Ordinabili per multipli di: 25 articoli
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
Tonalità cromatica, giallo Giallo sole
Contenuto 1 pz.
Forma es. tonda
Diametro 225 mm
Larghezza abrasivo 225 mm
Lunghezza abrasivo 225 mm
Macchina di propulsione Levigatrici roto-orbitali
Attacco Chiusura a strappo
Diametro del foro H 1 mm
Grado di finezza es. molto fine
Sostrato del materiale abrasivo Tessuto
Numero di fori di aspirazione, Con aspirazione della polvere 27
Foro, Con aspirazione della polvere Foratura rotonda
Colore giallo
Contenuto unità al pezzo
Tipo di prodotto Foglio circolare con chiusura a strappo
Granulometria (maglia) 220 mesh
Per materiale Lastre di gessofibra
Gruppo di materiali materiali da costruzione minerali
Caratteristiche Con aspirazione della polvere

Identificazione e classificazione

Codice articolo 175458
EAN / GTIN 4002748754586
Codice del produttore 175458
Numero-L L51880 119
Produttore/persona responsabile Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Descrizione

Descrizione:

Disco abrasivo in tessuto non tessuto per la levigatrice a collo lungo. Levigatura preliminare, intermedia e finale nel settore della verniciatura e della costruzione di muri a secco.