STARCKE Vlies csiszolókorong AIR GIANT, 225 mm, szemcse 220

Cikkszám: 175458
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 25 Darab
  • Rendelési lépések: 25 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 1-2 hét
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
Színárnyalat, sárga Napsárga
Tartalom 1 db
Alak leírása kerek
Átmérő 225 mm
Csiszolóanyag szélessége 225 mm
Csiszolóanyag hossza 225 mm
Hajtógép excentercsiszoló
Befogó tépőzáras
Furat átmérő 1 mm
Finomsági fok nagyon finom
Csiszolóeszköz alapja Vlies
Elszívó lyukak száma, porelszívással 27
Lyukasztás, porelszívással kerek lyukasztás
Szín sárga
Tartalom, egység darab
Termék fajtája tépőzáras csiszolótárcsa
Szemcseméret (háló) 220 mesh anyag
Alkalmas anyag Gipszkarton lapok
Anyagcsoport ásványi építőanyagok
Tulajdonságok porelszívással

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 175458
EAN / GTIN 4002748754586
Gyártó száma 175458
L-szám L51880 119
Gyártó/felelős személy Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Leírás

Leírás:

Vlies csiszolókorong hosszú nyakú csiszolókhoz. Előzetes, közbenső és végső csiszolás a festőiparban és a szárazépítésben.