STARCKE Disco abrasivo de vellón AIR GIANT, 225 mm, grano 220

Número de artículo: 175458
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 25 unidades
  • Pasos del pedido: 25 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Color, amarillo Amarillo sol
Contenido 1 ud.
Forma Forma redonda
Diámetro 225 mm
Anchura del abrasivo 225 mm
Longitud del abrasivo 225 mm
Máquina de accionamiento Lijadora excéntrica
Asiento Sujeción de cierre por adherencia
Diámetro perforación H 1 mm
Grado de finura muy fino/a
Soporte del abrasivo Fieltro
Número taladros de aspiración, Con aspiración de polvo 27
Disposición de los agujeros, Con aspiración de polvo Perforación redonda
Color amarillo
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Muela abrasiva con adherencia
Tamaño de grano (malla) 220 malla
Para material Paneles de fibra-yeso
Grupo de material materiales de construcción minerales
Características Con aspiración de polvo

Identificación y clasificación

Número de artículo 175458
EAN / GTIN 4002748754586
Número del fabricante 175458
Número L L51880 119
Fabricante/responsable Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Descripción

Descripción:

Disco abrasivo de vellón para lijadora de cuello largo. Lijado previo, intermedio y final en trabajos de pintura y en la construcción en seco