STARCKE Brusný kotouč z rouna AIR GIANT, 225 mm, zrno 220

Artiklové číslo: 175458
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 25 kusy
  • K objednání po násobcích: 25 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Žlutá Sluneční žlutá
Obsah 1 ks
Tvar kulatá
Průměr 225 mm
Šířka brusiva 225 mm
Délka brusiva 225 mm
Hnací stroj Excentrické brusky
Upínač Suchý zip
Průměr otvoru H 1 mm
Stupeň jemnosti velmi jemný
Podklad brusného materiálu Rouno
Počet sacích otvorů, S odsáváním prachu 27
Šablona pro otvory, S odsáváním prachu Kulaté otvory
Barva Žlutá
Obsah jednotka ks
Druh produktu Kotouč se suchým zipem
Velikost jádra (síťovina) 220 mesh
Vhodné pro materiál sádrové desky
Materiálová skupina minerální stavební materiály
Vlastnosti S odsáváním prachu

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 175458
EAN / GTIN 4002748754586
Číslo výrobce 175458
L-číslo L51880 119
Výrobce/odpovědná osoba Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Popis

Popis:

Brusný kotouč z rouna pro brusky s dlouhým krkem. Předběžné, průběžné a konečné broušení v malířství a v suché výstavbě.