• Non è possibile ordinare l‘articolo a causa delle impostazioni sulla visualizzazione dei prezzi.

STARCKE Disco abrasivo in tessuto non tessuto AIR GIANT, 225 mm, grana 100

Codice art.: 175454
  • Quantità minima d‘ordine 25 articoli
  • Ordinabili per multipli di: 25 articoli

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per articolo (IVA inclusa)
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
Tonalità cromatica, giallo Giallo sole
Forma es. tonda
Diametro 225 mm
Larghezza abrasivo 225 mm
Lunghezza abrasivo 225 mm
Platorello portante plastica
Macchina di propulsione Levigatrici roto-orbitali
Attacco Chiusura a strappo
Grado di finezza es. media
Sostrato del materiale abrasivo Tessuto
Numero di fori di aspirazione, Con aspirazione della polvere 27
Foro, Con aspirazione della polvere Foratura rotonda
Colore giallo
Contenuto unità al pezzo
Tipo di prodotto Foglio circolare con chiusura a strappo
Granulometria (maglia) 100 mesh
Per materiale Lastre di gessofibra
Gruppo di materiali materiali da costruzione minerali
Caratteristiche Con aspirazione della polvere
Normativa ISO 6104

Identificazione e classificazione

Codice articolo 175454
EAN / GTIN 4002748754548
Codice del produttore 175454
Numero-L L51880 118
Produttore/persona responsabile Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Descrizione

Descrizione:

Disco abrasivo in tessuto non tessuto per la levigatrice a collo lungo. Levigatura preliminare, intermedia e finale nel settore della verniciatura e della costruzione di muri a secco.