• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

STARCKE Vlies-Schleifscheibe AIR GIANT, 225 mm, Korn 100

Artikel-Nr.: 175454
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 25 Stück
  • Bestellschritt: 25 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbton, gelb Sonnengelb
Form rund
Durchmesser 225 mm
Schleifmittel Breite 225 mm
Schleifmittel Länge 225 mm
Trägerteller Kunststoff
Antriebsmaschine Exzenterschleifer
Aufnahme Klett
Feinheitsgrad mittel
Schleifmittelunterlage Vlies
Anzahl Absauglöcher, mit Staubabsaugung 27
Lochbild, mit Staubabsaugung Rundlochung
Farbe gelb
Inhalt Einheit Stück
Produktart Klettschleifscheibe
Korngröße (Mesh) 100 Mesh
geeignet für Material Gipsfaserplatten
Werkstoffgruppe mineralische Baustoffe
Eigenschaften mit Staubabsaugung
Norm ISO 6104

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 175454
EAN / GTIN 4002748754548
Herstellernummer 175454
L-Nummer L51880 118
Hersteller/verantwortliche Person Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Beschreibung

Beschreibung:

Vlies-Schleifscheibe für den Langhalsschleifer. Vor-, Zwischen- und Endschliff im Malerhandwerk und im Trockenbau