STARCKE Brusný kotouč z rouna AIR GIANT, 225 mm, zrno 100

Artiklové číslo: 175454
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 25 kusy
  • K objednání po násobcích: 25 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Žlutá Sluneční žlutá
Tvar kulatá
Průměr 225 mm
Šířka brusiva 225 mm
Délka brusiva 225 mm
Nosný kotouč plast
Hnací stroj Excentrické brusky
Upínač Suchý zip
Stupeň jemnosti střední
Podklad brusného materiálu Rouno
Počet sacích otvorů, S odsáváním prachu 27
Šablona pro otvory, S odsáváním prachu Kulaté otvory
Barva Žlutá
Obsah jednotka ks
Druh produktu Kotouč se suchým zipem
Velikost jádra (síťovina) 100 mesh
vhodné pro materiál sádrové desky
Materiálová skupina minerální stavební materiály
Vlastnosti S odsáváním prachu
Norma ISO 6104

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 175454
EAN / GTIN 4002748754548
Číslo výrobce 175454
L-číslo L51880 118
Výrobce/odpovědná osoba Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Popis

Popis:

Brusný kotouč z rouna pro brusky s dlouhým krkem. Předběžné, průběžné a konečné broušení v malířství a v suché výstavbě.