{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Farebný odtieň, žltá | Slnečná žltá | |
| Tvar | oblé | |
| Priemer | 225 mm | |
| Šírka brúsiva | 225 mm | |
| Dĺžka brúsiva | 225 mm | |
| Nosná doska | plastu | |
| Pohonný stroj | excentrická brúska | |
| Upínač | suchý zips | |
| Stupeň jemnosti | stredné | |
| Brúsna podložka | Rúno | |
| Počet odsávacích otvorov, s odsávaním prachu | 27 | |
| Schéma vŕtania, s odsávaním prachu | okrúhle otvory | |
| Farba | žltá | |
| Obsah jednotky | ks | |
| Druh produktu | brúsny kotúč so suchým zipsom | |
| Veľkosť zrna (Mesh) | 100 mesh | |
| Vhodné pre materiál | Sadrové dosky | |
| Materiálová skupina | minerálne stavebné materiály | |
| Vlastnosti | s odsávaním prachu | |
| Norma | ISO 6104 |
| Číslo položky | 175454 | |
| EAN/GTIN | 4002748754548 | |
| Číslo výrobcu | 175454 | |
| Číslo L | L51880 118 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de |