Esecuzione:
- Alloggiamento Ø 60 mm
- Punta della sonda di ricambio M 2,5
- Classe di protezione IP52
- Stelo di serraggio Ø 8 mm
- Display LCD con valori numerici alti 12 mm
- Precisione secondo lo standard di fabbrica
Descrizione:
Quadrante indicatore, digitale, DIGI-MET. Campo di misura 12,5 mm / 0,5 pollici. Lettura 0.005mm / .0001 pollici. Precisione 0.015mm. Alloggiamento Ø 58mm. Con punte di sonda intercambiabili M 2,5mm. Gambo di serraggio Ø 8mm. Display LCD 12 mm. Forza di misura 0,5-1,1N. Classe di protezione IP 52 secondo IEC 529. Funzioni elettroniche: uscita dati variabile RS 232 + Digimatic + USB, impostazione dello zero in qualsiasi punto. Inversione del senso di conteggio, commutazione mm/pollici, funzione PRESET / preselezione del valore misurato, interruttore on/off.
Proprietà:
- Classe IP: IP 52
- Lettura: 0,005 mm
- Limite di errore (mm): 0,015 mm
- Limite di errore (µm): 15 µm
- Forza di misurazione MIN: 0,5 N
- Forza di misurazione MAX: 1 N.
- Intervallo di misurazione in mm: 12,5 mm
- Intervallo di misurazione limite di errore µm: 15 µm
- Forza di misurazione digitale: 0,5 - 1
Norma:
Factory standard