Execuţie:
- Carcasă Ø 60 mm
- Vârf sondă de schimb M 2,5
- Clasa de protecție IP52
- Tijă de prindere Ø 8 mm
- Afișaj LCD cu cifre înalte de 12 mm
- Precizie conform standardului din fabrică
Descriere:
Indicator de cadran, digital, DIGI-MET. Interval de măsurare 12,5 mm / 0,5 inch. Citire 0,005 mm / 0,0001 inch. Precizie 0.015mm. Carcasa Ø 58 mm. Cu vârfuri de sondă interschimbabile M 2,5 mm. Tijă de prindere Ø 8mm. Afișaj LCD 12 mm. Forța de măsurare 0,5-1,1N. Clasa de protecție IP 52 în conformitate cu IEC 529. Funcții electronice: ieșire de date variabile RS 232 + Digimatic + USB, setarea zero în orice punct. Inversarea direcției de numărare, comutarea mm/înch, funcția PRESET / presetare a valorii măsurate, comutator pornit/oprit.
Caracteristică:
- Clasă IP: IP 52
- Citire: 0,005 mm
- Limita de eroare (mm): 0,015 mm
- Limita de eroare (µm): 15 µm
- Forța de măsurare MIN: 0,5 N
- Forța de măsurare MAX: 1 N
- Măsurarea distanței în mm: 12,5 mm
- Interval de măsurare limită de eroare µm: 15 µm
- Forța de măsurare digitală: 0,5 - 1
Standard:
Factory standard