Provedení:
- Pouzdro Ø 60 mm
- Náhradní hrot sondy M 2,5
- Třída ochrany IP52
- Upínací stopka Ø 8 mm
- LCD displej s 12 mm vysokými číslicemi
- Přesnost podle továrního standardu
Popis:
Číselník, digitální, DIGI-MET. Rozsah měření 12,5 mm / 0,5 palce. Čtení 0,005 mm / 0,0001 palce. Přesnost 0,015 mm. Ø pouzdra 58 mm. S vyměnitelnými hroty sond M 2,5 mm. Upínací stopka Ø 8 mm. LCD displej 12 mm. Měřicí síla 0,5-1,1 N. Třída ochrany IP 52 podle IEC 529. Elektronické funkce: variabilní datový výstup RS 232 + Digimatic + USB, nastavení nuly v libovolném bodě. Změna směru počítání, přepínání mm/inch, funkce PRESET / přednastavení naměřené hodnoty, vypínač.
Charakteristika:
- Třída IP: IP 52
- Čtení: 0,005 mm
- Mez chyby (mm): 0,015 mm
- Mez chyby (µm): 15 µm
- MIN. Měřicí síla: 0,5 N
- Měřicí síla Max: 1 N
- Rozsah měření v mm: 12,5 mm
- Mez chyby rozsah měření µm: 15 µm
- Digitální měřicí síla: 0,5–1
Norma:
Factory standard