Exécution:
- Boîtier Ø 60 mm
- Pointe de sonde de rechange M 2,5
- Indice de protection IP52
- Queue de serrage Ø 8 mm
- Affichage LCD avec chiffres de 12 mm de haut
- Précision conforme aux normes d'usine
Description:
Indicateur de cadran, numérique, DIGI-MET. Plage de mesure 12,5 mm / 0,5 pouce. Lecture de 0,005mm / .0001 pouce. Précision de 0,015 mm. Boîtier Ø 58mm. Avec embouts de sonde interchangeables M 2,5mm. Tige de serrage Ø 8mm. Écran LCD 12 mm. Force de mesure 0,5-1,1N. Classe de protection IP 52 selon IEC 529. Fonctions électroniques : sortie de données variables RS 232 + Digimatic + USB, mise à zéro en tout point. Inversion du sens de comptage, commutation mm/pouce, fonction PRESET / préréglage de la valeur mesurée, interrupteur marche/arrêt.
Caractéristique(s):
- Classe IP : IP 52
- Lecture : 0,005 mm
- Limite d'erreur (mm) : 0,015 mm
- Limite d'erreur (µm) : 15 µm
- Force de mesure MIN : 0,5 N.
- Force de mesure MAX : 1 N
- Plage de mesure en mm : 12,5 mm
- Plage de mesure de limite d'erreur µm : 15 µm
- Force de mesure numérique : 0,5 - 1
Norme:
Factory standard