Portautensili per troncatura, altezza de

Codice art.: 170451
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
Passaggio interno del lubrorefrigerante
Lubrorefrigerante
Denominazione originale prodotto 32.4032LIK
Sporgenza L1 35 mm
Tipo di codolo Portabroccia in acciaio
Tipo di prodotto Cartuccia
Altezza h1 78,5 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 170451
EAN / GTIN 4069739248172
Codice del produttore 32.4032LIK
Numero-L L31490 118316
Produttore/persona responsabile EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Descrizione

Descrizione:

Utensili statici e adattatori, VDI40, portautensile per troncatura, raffreddamento interno ed esterno

Proprietà:

  • Denominazione prodotto (PRODDES): 32.4032LIK
  • Tipo di prodotto: Utensili statici e adattatori
  • Altezza totale (OAH): 78,5
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 35 mm
  • Lunghezza di lavoro (WF): 29,55 mm
  • Dimensione codolo: VDI40
  • Dimensione interfaccia: Lama troncatrice 32
  • Raffreddamento Attacco: Raffreddamento interno ed esterno