Suport de așchiere, înălțime centrală 32, 32.4032LIK

Cod articol.: 170451
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Răcire interioară da
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului 32.4032LIK
Lungime activă L1 35 mm
Tip tijă Ştreang
Tip produs Suport de plăcuţe
Înălţime h1 78,5 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 170451
EAN / GTIN 4069739248172
Număr producător 32.4032LIK
L-Număr L31490 118316
Producător/responsabil EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Descriere

Descriere:

Unelte statice și adaptoare, VDI40, suport de tăiere, răcire internă și externă

Caracteristică:

  • Denumirea produsului (PRODDES): 32.4032LIK
  • Tip produs: Unelte statice și adaptoare
  • Înălțimea totală (OAH): 78,5
  • Lungimea cantileverului (LPR): 35 mm
  • Lungimea funcției (WF): 29,55 mm
  • Mărime coadă: VDI40
  • Dimensiunea interfeței: Lamă de tăiere 32
  • Răcire Montare: Răcire internă și externă