Držák frézy, výška středu 32, 32.4032LIK

Artiklové číslo: 170451
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Vnitřní chlazení ano
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce 32.4032LIK
Nepodepřená délka L1 35 mm
Typ stopky držák
Druh produktu Nožové držáky
Výška h1 78,5 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 170451
EAN / GTIN 4069739248172
Číslo výrobce 32.4032LIK
L-číslo L31490 118316
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Statické nástroje a adaptéry, VDI40, oddělovací držák, vnitřní a vnější chlazení

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 32.4032LIK
  • Druh produktu: Statické nástroje a adaptéry
  • Celková výška (OAH): 78,5
  • Délka konzoly (LPR): 35 mm
  • Funkční délka (WF): 29,55 mm
  • Velikost stopky: VDI40
  • Velikost rozhraní: Odřezávací nůž 32
  • Chlazení Montáž: Vnitřní a vnější chlazení