Držalo za odrezke, središčna višina 32, 32.4032LIK

Št. art.: 170451
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
Notranje hlajenje da
Hladilno mazalno sredstvo da
Oznaka proizvajalca 32.4032LIK
Previsna dolžina L1 35 mm
Vrsta držala Držalo
Vrsta izdelka Nosilec rezila
Višina h1 78,5 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 170451
EAN/GTIN 4069739248172
Številka proizvajalca 32.4032LIK
L-število L31490 118316
Proizvajalec/odgovorna oseba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

Statična orodja in adapterji, VDI40, držalo za odrezovanje, notranje in zunanje hlajenje

Lastnosti:

  • Oznaka izdelka (PRODDES): 32.4032LIK
  • Vrsta izdelka: Statična orodja in adapterji
  • Skupna višina (OAH): 78,5
  • Konzolna dolžina (LPR): 35 mm
  • Funkcionalna dolžina (WF): 29,55 mm
  • Velikost držala: VDI40
  • Velikost vmesnika: Odrezovalno rezilo 32
  • Hlajenje Montaža: Notranje in zunanje hlajenje