Carrello di servizio Assistente ∙ 888 mm x 541 mm x 899 mm

Codice art.: 167-3S
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Carrelli portautensili per officina

Identificazione e classificazione

Codice articolo 167-3S
EAN / GTIN 4000896207206
Codice del produttore 167-3S
Numero-L L60140 4698
Produttore/persona responsabile HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

Applicazione:
Flessibile e stabile per tutti gli scopi
  • Possibilità di personalizzare il fissagio sulle pareti laterali mediante retino di foratura rettangolare
  • Possibilità di fissaggio laterali per un'ampia gamma di accessori HAZET (opzionali)
  • Colore: blu HAZET / pareti nere
  • Regolabile in altezza su 15 livelli (ripiano centrale)
  • Altri fondi e tappetini antiscivolo (2x 180-38) disponibili su richiesta
  • Costruzione stabile in lamiera di acciaio, portata per ripiano: 50 kg
  • Grandi ruote su cuscinetti a sfera (⌀ 100 mm), 2 ruote piroettanti (1 con doppio blocco), 2 ruote fisse
  • Protezione fili – protegge i cuscinetti da sporcizia e fili
  • Per spostamenti agevolati anche in caso di elevato carico dinamico
  • Le ruote elastiche grigie non lasciano tracce e consentono un utilizzo silenzioso
  • Maniglia saldamente montata al corpo
  • Per Safety-Insert-System HAZET, alloggiamento in espanso morbido bicomponente
  • Portata per livello: 50 kg
  • Portata totale (dinamica): 150 kg
  • Portata totale (statica): 150 kg
  • Made in Germany
  • Dimensioni / Lunghezza: 888 mm x 541 mm x 899 mm
  • Peso netto (kg): 27 kg
  • Dimensioni cassetto per sistema di ordinamento: 3/3+ (2x)
  • Altezza piano di lavoro: 845
  • Numero blocchi ruote: 2 (∅ 100 mm)
  • Numero ruote piroettanti: 2 (∅ 100 mm)